- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- テレビボード 蝶番のおすすめ人気ランキング
テレビボード 蝶番のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新109件の「テレビボード 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下開き 蝶番」、「ドロップ蝶番」、「折りたたみ テーブル ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき種類ドロップ丁番(90°開閉)適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13付加機能調整機能付本体長さ(mm)38適合扉厚(mm)16~20カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16
食器棚などのドロップドア用。
4mmかぶせ用
全長(mm)30材質亜鉛合金幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6付属品ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼仕様キャッチ付付属品マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ガラス扉用ドロップ丁番
3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)形状ドロップ丁番型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき種類ガラスドア用丁番仕上ニッケルめっき掘込深さ(mm)(底板側)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16推奨扉厚(mm)4~6
1個
¥1,298税込¥1,428
3日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃。SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。付属品マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い仕様使用温度:0 ℃~40 ℃。SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。付属品マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6仕様4mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)159開き角度(度)105仕様(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)。使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339税込¥373
当日出荷
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)幅(mm)70板厚(mm)2ねじ穴数6種類ミシン丁番推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下。(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
用途ミシン台の天板用蝶番付属品取付けビス付き色GB色材質(本体)亜鉛合金
1袋(2個)
¥599税込¥659
当日出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20
折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル取付埋め込んでネジ止め材質真鍮